Motion
3020 X 2.5000 pulg.

TB Woods (RRX)
3020 X 2.5000 in

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 3020 , calibre de 2-1/2 in, ranura de chaveta de 5/8 x 3/16 in, material de acero
Artículo MI #07031119
No. Fabricante 3020 X 2.5000 in
Precio191.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB Woods (RRX)
3020 X 2.5000 in

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 3020 , calibre de 2-1/2 in, ranura de chaveta de 5/8 x 3/16 in, material de acero
Artículo MI #07031119
No. Fabricante 3020 X 2.5000 in
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
Su precio$191.77/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro
    2 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    4 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2.5000 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    3020
  • Grosor de la brida
    4.25 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    5/8 x 3/16 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.0000 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1.25 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    5/8-11

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Número de Upc del fabricante
    698672169899
  • Material
    Acero
  • Tipo de montaje
    Convencional
  • UPC_NO
    698672169899
  • Par de apriete de la llave
    800 pulg./lb

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO TL3020 X 2-1/2

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo