Motion
LRTZ222818
Anillo interior - Orificio de 22 mm, 28 mm OD
Artículo MI #07031164
No. Fabricante LRTZ222818
Precio20.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 22 mm, 28 mm OD
Artículo MI #07031164
No. Fabricante LRTZ222818
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
Precio20.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    22 mm
  • Diámetro exterior
    28 mm
  • Ancho general
    18 mm
  • Peso
    0.07 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    18300 N
  • Descripción larga
    El LRTZ222818 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro de orificio de 22 mm, un diámetro exterior de 28 mm, un ancho total de 18 mm y un peso de 0.07 lb, adecuado para maquinaria de precisión que utiliza rodamientos de rodillos de aguja compactos.  
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    LRTZ222818
  • RPM Máx.
    7000 rpm
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    LRTZ
  • Capacidad de carga estática
    23000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRERA INTERIOR LRTZ 222818

You May Also Like