Motion
N.o 1200-2 16OZ TUBO

Lubriplate Lubricants Co
NO. 1200-2 16OZ TUB

Grasa para camiones y equipos pesados 1200-2 - A base de petróleo, Composición de grasa espesada con hidroxi-12 /litio, Grado 2 NLGI, Tamaño 14 oz, Contenedor para bañera, Color beige, No apto para alimentos, Resistente al agua, -10 a +300 °F
Artículo MI #07031197
No. Fabricante NO. 1200-2 16OZ TUB
Precio29.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lubriplate Lubricants Co
NO. 1200-2 16OZ TUB

Grasa para camiones y equipos pesados 1200-2 - A base de petróleo, Composición de grasa espesada con hidroxi-12 /litio, Grado 2 NLGI, Tamaño 14 oz, Contenedor para bañera, Color beige, No apto para alimentos, Resistente al agua, -10 a +300 °F
Artículo MI #07031197
No. Fabricante NO. 1200-2 16OZ TUB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio29.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    14 oz
  • Grado NLGI
    2
  • Altura total
    5.75 pulg.
  • Longitud total
    14.25 pulg.
  • Ancho general
    9.5 pulg.
  • Vida útil
    10 años
  • Peso
    1.10 lb

Detalles

  • Aplicación
    Multipropósito para construcción pesada, rodamientos de ruedas, puntos de chasis, bombas de agua, quintas ruedas
  • Tipo de base
    Litio 12 Hidroxi
  • Certificación
    ISO
  • Color
    Beige
  • Composición
    Grasa a base de petróleo, espesada con litio/12 hidroxi
  • Tipo de contenedor
    Bañera
  • Punto de caída
    205°C/400 °F
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Número de Upc del fabricante
    089215710218
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    300 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -10 °F
  • Tipo de aceite
    Mineral
  • Cantidad del paquete
    12
  • Serie
    N.o 1200-2
  • Rango de temperatura
    -10 a +300 °F
  • UPC_NO
    089215710218
  • Viscosidad
    183
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
L0102-004 GRASA N.o 1200-2 16OZ TUBO
  • Resistencia excepcional de la película
  • Excelente estabilidad al corte a altas temperaturas
  • Alta resistencia al agua