Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor20 galones (EE. UU.)
- Altura28.25 in
- Longitud15.50 in
- Peso149.77 lb
- Ancho15.50 in
Detalles
- AplicaciónDiseñado específicamente para su uso en las lavadoras de piezas Zep Dyna Clean, Dyna 100 FB, Dyna Brute FB, Super Brute FB, Dyna Mate II y todos los sistemas de filtración Zep.
- Instrucciones de aplicaciónEs ideal para eliminar suciedad acumulada, grasa y depósitos de aceite de todo tipo de metal. Recomendado para limpiar bombas de combustible, filtros, cilindros maestros, tapas de válvulas, balancines y otras piezas de automoción y motor.
- Tipo de producto químicoDisolvente
- ColorBorrar
- ConcentraciónRTU
- Tipo de contenedorTambor
- InflamabilidadNo inflamable
- FormularioLíquido
- Código de armonización2710.19.4590
- Tipos de productosDesengrasante
- Declaración de la Propuesta 65Este producto no contiene ninguna sustancia química conocida por el estado de California como causante de cáncer, defectos de nacimiento o cualquier otro daño reproductivo.
- AromaDisolvente
- UPC_NO690858036650
Descripción general
- Los disolventes inodoros altamente refinados disuelven y eliminan rápidamente la grasa, el aceite y otros residuos
- Excelente para bombas de combustible, carburadores, filtros, cilindros maestros, tapas de válvulas, balancines y todas las piezas del motor
- Deja una ligera película de aceite en las piezas para protegerlas contra el óxido y la corrosión
- La baja tasa de evaporación y la presión de vapor garantizan una pérdida de evaporación mínima y la exposición de los empleados
- Cuando se utiliza en una lavadora de piezas Zep filtrada, como Zep Dyna Clean®, el disolvente se recicla continuamente, mientras que las partículas y los aceites quedan atrapados en los filtros para facilitar su eliminación
- Fabricante: Zep