Motion
02-412137
02-412137 Válvula proporcional hidráulica -
Artículo MI #07033412
No. Fabricante 02-412137
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
02-412137 Válvula proporcional hidráulica -
Artículo MI #07033412
No. Fabricante 02-412137
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    252.1 mm
  • Longitud total
    359.8 mm
  • Ancho general
    117.8 mm

Detalles

  • Accionamiento
    Piloto
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +158 °F
  • Caudal máximo
    99 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    5000 psi
  • Tipo de montaje
    Subplaca
  • Número de formas
    4
  • Tensión de alimentación
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
KBFDG5V-8-2C375N-EX-M1-PE7-H1-10 VÁLVULA

You May Also Like