Motion
02-400480
02-400480 Válvula de control direccional - Accionamiento por aire, caudal máx. de 75 l/min
Artículo MI #07033454
No. Fabricante 02-400480
Precio1,591.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
02-400480 Válvula de control direccional - Accionamiento por aire, caudal máx. de 75 l/min
Artículo MI #07033454
No. Fabricante 02-400480
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
Su precio$1,591.47/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    2.89 pulg.
  • Longitud total
    8.49 pulg.
  • Ancho general
    2.75 pulg.
  • Tamaño (ISO-4401)
    D05
  • Tamaño de la válvula
    D05

Detalles

  • Accionamiento
    Aire
  • Material del cuerpo
    Hierro gris
  • Tipo de válvula de retención
    Válvula de control direccional
  • Número de diseño
    10
  • Tipo de conector eléctrico
    Ninguna
  • Compensación de fluido
    Aceite de petróleo
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    150.8 °F
  • Caudal máximo
    2.65 cfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    5076 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -0.4 °F
  • Tipo de montaje
    Montaje en subplaca/colector
  • Material del sello
    Buna-N
  • Serie
    Diseño DG18V4-01 10
  • Disposición del resorte del carrete
    Centrado en resorte
  • Tipo de carrete
    Un puerto y un interruptor de detección de doble offset en el puerto B
  • Aplicación de la válvula
    Industrial
  • Tipo de válvula
    Válvulas de control direccional IV

Descripción general

Descripción del fabricante
DG18V4-012C-10 (02-400480)
  • Control direccional de tres o cuatro vías
  • Fácil de montar en superficies estándar del sector
  • Miles de modelos para adaptarse a todas las aplicaciones