Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la eslinga44 pulg.
- Peso3.3 lb
Detalles
- ColorAMARILLO
- País de origenEE. UU.
- Número de Upc del fabricante697886639525
- MaterialPOLIÉSTER
- Resistencia nominal al descanso500 lb
- Clase de producto3Q
- Boletín de seguridadBoletín de seguridad de cabestrillo web
- UPC_NO697886639525
- Capacidad vertical 90500 lb
- GarantíaGarantía
Descripción general
- Diseñado para elevar de forma segura refrigeradores de agua de 3, 5 o 10 galones.
- Tres patas de elevación sujetan la nevera y la tapa de forma segura.
- Capacidad nominal: 500 lb
- Las hebillas de las dos bandas del vientre permiten un fácil aparejo, un ajuste ceñido y una conexión rápida.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Gancho LiftAll GripEl diseño patentado GripHook de Lift-All convierte su carretilla elevadora en un dispositivo de elevación superior en cuestión de segundos. Esta es una necesidad para contratistas, plantas de fabricación, centrales eléctricas, centros de distribución, casas de alquiler y cualquier otra instalación que utilice montacargas.
Ver la documentación
LiftAll Adjust-A-LinkEl cabestrillo de cadena ajustable más versátil disponible. Con un enlace de control maestro de acero aleado para mayor resistencia y fiabilidad. Es fácilmente ajustable para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones.
Ver la documentación