Motion
GSC-200-Z
Collarín de tornillos de fijación - Serie GSC, rígido, acero, liso, calibre de 2.0000 in, diámetro exterior de 3.0000 in, ancho de 0.8750 in
Artículo MI #07033882
No. Fabricante GSC-200-Z
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de tornillos de fijación - Serie GSC, rígido, acero, liso, calibre de 2.0000 in, diámetro exterior de 3.0000 in, ancho de 0.8750 in
Artículo MI #07033882
No. Fabricante GSC-200-Z
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.0000 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    1/2-13 x 1/2
  • Peso
    14.9008 oz
  • Ancho
    0.8750 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Simple
  • Construcción
    Sólido
  • Finalizar
    Zinc
  • Código de armonización
    8487.90.0080
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de fijación de hexágono interno
  • Material del tornillo
    Acero - ASTM F912
  • Serie tipo
    GSC
  • UPC_NO
    44861630020

Descripción general

Descripción del fabricante
GSC-200-Z 2" D.I.
  • Eficaz en ejes duros y blandos
  • Diseño de cuello rentable
  • Se instala fácilmente donde se requeriría un desmontaje importante
  • El revestimiento de zinc proporciona una resistencia moderada a la corrosión

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like