Motion
2ISCC100-050SKW

Climax Metal Products
2ISCC100-050SKW

Acoplamiento de sujeción estándar de dos piezas para la industria con ranura - Serie 2ISCC , Normal, Acero inoxidable - ASTM A582, Orificio - Lateral 1: 1.0000 pulg., Orificio - Lateral 2: 0.5000 pulg.
Artículo MI #07033891
No. Fabricante 2ISCC100-050SKW
Precio545.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Climax Metal Products
2ISCC100-050SKW

Acoplamiento de sujeción estándar de dos piezas para la industria con ranura - Serie 2ISCC , Normal, Acero inoxidable - ASTM A582, Orificio - Lateral 1: 1.0000 pulg., Orificio - Lateral 2: 0.5000 pulg.
Artículo MI #07033891
No. Fabricante 2ISCC100-050SKW

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio545.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    1.0000 pulg.
  • Orificio - Lado 2
    0.5000 pulg.
  • Llavero - Lado 1
    0.2510 pulg.
  • Llavero - Lado 2
    0.5600 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.7500 pulg.
  • Longitud total
    3.0000 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/4-28 x 5/8
  • Peso
    23.6 oz

Detalles

  • Material de acoplamiento
    Acero inoxidable - ASTM A582
  • Tipo de acoplamiento
    Abrazadera de dos piezas con chaveta
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Tipo de tornillo / Material
    Tornillo de cabeza hueca hexagonal
  • Serie
    2ISCC

Descripción general

Descripción del fabricante
2ISCC100-050SKW ACOPLAMIENTO
  • Eficaz en ejes duros y blandos
  • El diseño encaja completamente en el eje sin dañarlo
  • Alta capacidad de carga axial y par motor
  • El acero inoxidable T303 es bueno en ambientes corrosivos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs