Motion
2ISCC-062-050
Acoplamiento de sujeción estándar de dos piezas para la industria - Serie 2ISCC , óxido negro, Acero - ASTM A108, Orificio - Lateral 1: 0.6250 pulg., Orificio - Lateral 2: 0.5000 pulg.
Artículo MI #07033897
No. Fabricante 2ISCC-062-050
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento de sujeción estándar de dos piezas para la industria - Serie 2ISCC , óxido negro, Acero - ASTM A108, Orificio - Lateral 1: 0.6250 pulg., Orificio - Lateral 2: 0.5000 pulg.
Artículo MI #07033897
No. Fabricante 2ISCC-062-050
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    0.6250 pulg.
  • Orificio - Lado 2
    0.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.3125 pulg.
  • Longitud total
    2.0000 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    10-32 x 1/2
  • Peso
    8.5008 oz

Detalles

  • Material de acoplamiento
    Acero - ASTM A108
  • Tipo de acoplamiento
    Abrazadera de dos piezas sin chavetero
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Tipo de tornillo / Material
    Tornillo de cabeza hueca hexagonal
  • Serie
    2ISCC

Descripción general

Descripción del fabricante
2ISCC-062-050 ACOPLAMIENTO
  • Eficaz en ejes duros y blandos
  • El diseño encaja completamente en el eje sin dañarlo
  • Alta capacidad de carga axial y par motor
  • El óxido negro proporciona cierta resistencia a la corrosión

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like