Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guante18"
Detalles
- Detalles adicionalesIdeal para cualquier aplicación en la que se utilicen instrumentos de corte afilados, como servicio de alimentos, procesamiento de alimentos y manipulación de vidrio y metal.
- ColorGris
- DescripciónManguito mezclado Dyneema® / ACP de 2-Ply
- CaracterísticasLa mezcla patentada ACP Dyneema® ofrece una resistencia superior al corte, una comodidad excepcional y no causará irritación en la piel
- Número de Upc del fabricante616314126253
- UPC_NO616314126253
Descripción general
- La mezcla patentada ACP Dyneema® ofrece una resistencia superior al corte, una comodidad excepcional y no causará irritación en la piel
- Excelente capacidad de lavado, se puede lavar repetidamente con lejía clorada y detergentes cáusticos o se puede limpiar en seco, resistente a las pérdidas
- 100 % sin látex ni silicona
- Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA 21 CFR, Parte 177
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación