Motion
ROLLO DE DISCO D/F DE PAPEL STIKIT(TM) 55556

3M
55556 STIKIT(TM) PAPER D/F DISC ROLL

Disco de Papel Stikit- 5 pulg. de Diámetro de Disco, Material Abrasivo de Óxido de Aluminio, Material de Respaldo de Papel, P240 Grit, Color Amarillo
Artículo MI #07033939
No. Fabricante 55556 STIKIT(TM) PAPER D/F DISC ROLL
Precio108.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
55556 STIKIT(TM) PAPER D/F DISC ROLL

Disco de Papel Stikit- 5 pulg. de Diámetro de Disco, Material Abrasivo de Óxido de Aluminio, Material de Respaldo de Papel, P240 Grit, Color Amarillo
Artículo MI #07033939
No. Fabricante 55556 STIKIT(TM) PAPER D/F DISC ROLL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio108.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro total
    5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Abrigo abierto
  • Material de apoyo
    Papel
  • Color
    Amarillo
  • Número de grano
    P240
  • Número de stock del fabricante
    60440272452
  • Número de Upc del fabricante
    00051141555560
  • Tipo de montaje
    Estilismo
  • Número de orificios de vacío
    5
  • UPC_NO
    00051141555560

Descripción general

Descripción del fabricante
ROLLO DE DISCO D/F DE PAPEL STIKIT(TM) 55556
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El soporte adhesivo permite una aplicación rápida y una fácil retirada
  • Los cómodos rodillos de disco eliminan la necesidad de retirar los revestimientos de disco de los discos individuales
  • El soporte de papel resistente y de peso C proporciona una durabilidad adicional en comparación con los soportes de papel más ligeros
  • El mineral de óxido de aluminio es duradero, corta rápido y funciona bien en muchas superficies
  • El recubrimiento resistente a la carga ayuda a evitar la carga prematura de la superficie del disco para maximizar el corte y prolongar la vida útil de los granos abrasivos