Motion
2ISCC-075-050KW

Climax Metal Products
2ISCC-075-050KW

Acoplamiento de sujeción estándar de dos piezas para la industria con ranura - Serie 2ISCC , óxido negro, Acero - ASTM A108, Orificio - Lateral 1: 0.7500 pulg., Orificio - Lateral 2: 0.5000 pulg.
Artículo MI #07034019
No. Fabricante 2ISCC-075-050KW
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Climax Metal Products
2ISCC-075-050KW

Acoplamiento de sujeción estándar de dos piezas para la industria con ranura - Serie 2ISCC , óxido negro, Acero - ASTM A108, Orificio - Lateral 1: 0.7500 pulg., Orificio - Lateral 2: 0.5000 pulg.
Artículo MI #07034019
No. Fabricante 2ISCC-075-050KW
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    0.7500 pulg.
  • Orificio - Lado 2
    0.5000 pulg.
  • Llavero - Lado 1
    0.1890 pulg.
  • Llavero - Lado 2
    0.8370 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.5000 pulg.
  • Longitud total
    2.2500 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/4-28 x 5/8
  • Peso
    12.2 oz

Detalles

  • Material de acoplamiento
    Acero - ASTM A108
  • Tipo de acoplamiento
    Abrazadera de dos piezas con chaveta
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Tipo de tornillo / Material
    Tornillo de cabeza hueca hexagonal
  • Serie
    2ISCC

Descripción general

Descripción del fabricante
2ISCC-075-050KW ACOPLAMIENTO
  • Eficaz en ejes duros y blandos
  • El diseño encaja completamente en el eje sin dañarlo
  • Alta capacidad de carga axial y par motor
  • El óxido negro proporciona cierta resistencia a la corrosión