Motion
ISCC-125-100
Una pieza, acoplamiento de sujeción - Serie ISCC, óxido negro, acero - ASTM A108, orificio - lateral 1: 1.2500 pulg., orificio - lateral 2: 1.0000 pulg.
Artículo MI #07034036
No. Fabricante ISCC-125-100
Precio130.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Una pieza, acoplamiento de sujeción - Serie ISCC, óxido negro, acero - ASTM A108, orificio - lateral 1: 1.2500 pulg., orificio - lateral 2: 1.0000 pulg.
Artículo MI #07034036
No. Fabricante ISCC-125-100

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio130.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    1.2500 pulg.
  • Orificio - Lado 2
    1.0000 pulg.
  • Longitud del acoplamiento
    3.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.1250 pulg.
  • Longitud total
    3.250 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/4-28 x 3/4
  • Peso
    2.045856 lb

Detalles

  • Material de acoplamiento
    Acero - ASTM A108
  • Tipo de acoplamiento
    Abrazadera de una pieza sin chaveta
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    044861044391
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Tipo de tornillo / Material
    Tornillo de sujeción
  • Serie
    CCE
  • UPC_NO
    044861044391

Descripción general

Descripción del fabricante
ISCC-125-100 ACOPLAMIENTO
  • Eficaz en ejes duros y blandos
  • El diseño encaja completamente en el eje sin dañarlo
  • Alta capacidad de carga axial y par motor
  • El óxido negro proporciona cierta resistencia a la corrosión