Motion
ISTC-043-14-S
Collarín de sujeción roscado de una pieza Serie ISTC - Serie ISTC, una pieza - División, acero inoxidable - ASTM A582, roscado, 0.4375-14 TPI en ID, 0.9375 pulg. OD, 0.3438 pulg. de ancho
Artículo MI #07034050
No. Fabricante ISTC-043-14-S
Precio27.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de sujeción roscado de una pieza Serie ISTC - Serie ISTC, una pieza - División, acero inoxidable - ASTM A582, roscado, 0.4375-14 TPI en ID, 0.9375 pulg. OD, 0.3438 pulg. de ancho
Artículo MI #07034050
No. Fabricante ISTC-043-14-S

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio27.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    0.9375 pulg.
  • Ancho
    0.3438 pulg.

Detalles

  • Rosca de orificio
    0.4375-20
  • Construcción
    Roscado
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Material
    Acero inoxidable - ASTM A582
  • Serie
    ISTC
  • Dirección de rosca
    Mano derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
ISTC-043-14-S COLLAR
  • Alto contacto con la superficie
  • El diseño encaja completamente en la rosca para un bloqueo seguro
  • La longitud del tornillo es aproximada
  • El acero inoxidable T303 es efectivo en ambientes corrosivos