Motion
ISTC-100-12-S
Collarín de sujeción roscado de una pieza Serie ISTC - Serie ISTC, una pieza - División, acero inoxidable - ASTM A582, roscado, 1.0000-12 TPI en ID, 1.7500 pulg. OD, 0.5000 pulg. de ancho
Artículo MI #07034052
No. Fabricante ISTC-100-12-S
Precio61.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de sujeción roscado de una pieza Serie ISTC - Serie ISTC, una pieza - División, acero inoxidable - ASTM A582, roscado, 1.0000-12 TPI en ID, 1.7500 pulg. OD, 0.5000 pulg. de ancho
Artículo MI #07034052
No. Fabricante ISTC-100-12-S

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio61.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    1.7500 pulg.
  • Ancho
    0.5000 pulg.

Detalles

  • Rosca de orificio
    1.0000-12
  • Construcción
    Roscado
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Material
    Acero inoxidable - ASTM A582

Descripción general

Descripción del fabricante
ISTC-100-12-S COLLAR
  • Alto contacto con la superficie
  • El diseño encaja completamente en la rosca para un bloqueo seguro
  • La longitud del tornillo es aproximada
  • El acero inoxidable T303 es efectivo en ambientes corrosivos