Motion
ISCC-112-112SKW

Climax Metal Products
ISCC-112-112SKW

Una pieza, anclaje de sujeción con ranura - Serie ISCC, sencillo, acero inoxidable 303 , orificio - lateral 1: 1.1250 pulg., orificio - lateral 2: 1.1250 pulg.
Artículo MI #07034055
No. Fabricante ISCC-112-112SKW
Precio479.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Climax Metal Products
ISCC-112-112SKW

Una pieza, anclaje de sujeción con ranura - Serie ISCC, sencillo, acero inoxidable 303 , orificio - lateral 1: 1.1250 pulg., orificio - lateral 2: 1.1250 pulg.
Artículo MI #07034055
No. Fabricante ISCC-112-112SKW
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
Precio479.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    1.1250 pulg.
  • Orificio - Lado 2
    1.1250 pulg.
  • Llavero - Lado 1
    0,2510 pulg.
  • Llavero - Lado 2
    1.2410 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.8750 pulg.
  • Longitud total
    3.1250 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/4-28 x 5/8
  • Peso
    1.358018 lb

Detalles

  • Material de acoplamiento
    Acero inoxidable 303
  • Tipo de acoplamiento
    Abrazadera de una pieza con chaveta
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    044861045886
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable - ASTM F837
  • Tipo de tornillo / Material
    Tornillo de cabeza hueca hexagonal
  • Serie
    CCE
  • UPC_NO
    044861045886

Descripción general

Descripción del fabricante
ISCC-112-112SKW ACOPLAMIENTO
  • Eficaz en ejes duros y blandos
  • El diseño encaja completamente en el eje sin dañarlo
  • Alta capacidad de carga axial y par motor
  • El acero inoxidable T303 es bueno en ambientes corrosivos