Motion
2C-281
Dos piezas, collarín de sujeción- Serie 2C-Series - 2C , Dos piezas - Dividido, Acero - ASTM A108, Simple, 2.1875 pulg. D.I., 4.2500 pulg. D.E., 0.8750 pulg. Ancho
Artículo MI #07034076
No. Fabricante 2C-281
Precio99.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Dos piezas, collarín de sujeción- Serie 2C-Series - 2C , Dos piezas - Dividido, Acero - ASTM A108, Simple, 2.1875 pulg. D.I., 4.2500 pulg. D.E., 0.8750 pulg. Ancho
Artículo MI #07034076
No. Fabricante 2C-281

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$99.28/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.1875 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.2500 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    3/8-24 x 1 pulg.
  • Peso
    1.834215 lb
  • Ancho
    0.8750 pulg.

Detalles

  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Código de armonización
    8487.90.0080
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Número de catálogo del fabricante
    2C-281
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    044861125687
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de cabeza hueca hexagonal
  • Material del tornillo
    Acero - ASTM A574
  • UPC_NO
    044861125687

Descripción general

Descripción del fabricante
2C-281 COLLAR
  • Eficaz en ejes duros y blandos
  • El diseño encaja completamente en el eje sin dañarlo
  • Fuerza de sujeción de 360 grados
  • Se instala fácilmente donde se requeriría un desmontaje importante
  • El óxido negro proporciona cierta resistencia a la corrosión