Motion
ISCC-050-037-S

Climax Metal Products
ISCC-050-037-S

Una pieza, acoplamiento de sujeción - Serie ISCC, Normal, 303 Acero inoxidable, Orificio - Lateral 1: 0.5000 pulg., Orificio - Lateral 2: 0.3750 pulg.
Artículo MI #07034106
No. Fabricante ISCC-050-037-S
Precio107.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Climax Metal Products
ISCC-050-037-S

Una pieza, acoplamiento de sujeción - Serie ISCC, Normal, 303 Acero inoxidable, Orificio - Lateral 1: 0.5000 pulg., Orificio - Lateral 2: 0.3750 pulg.
Artículo MI #07034106
No. Fabricante ISCC-050-037-S
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
Precio107.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    0.5000 pulg.
  • Orificio - Lado 2
    0.3750 pulg.
  • Longitud del acoplamiento
    1.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.1250 pulg.
  • Longitud total
    1.7500 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    8-32 x 1/2
  • Peso
    0.372869 lb

Detalles

  • Material de acoplamiento
    Acero inoxidable 303
  • Tipo de acoplamiento
    Abrazadera de una pieza sin chaveta
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    044861431047
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Tipo de tornillo / Material
    Tornillo de sujeción
  • Serie
    CCE
  • UPC_NO
    044861431047

Descripción general

Descripción del fabricante
ISCC-050-037-S ACOPLAMIENTO
  • Eficaz en ejes duros y blandos
  • El diseño encaja completamente en el eje sin dañarlo
  • Alta capacidad de carga axial y par motor
  • El acero inoxidable T303 es bueno en ambientes corrosivos