Motion
GSC-143-Z
Collarín de tornillos de fijación Serie GSC - Serie GSC, una pieza - Rígido, Acero - ASTM A108, Simple, 1.4375 pulg. D.I., 2.2500 pulg. D.E., 0.7500 pulg. Ancho
Artículo MI #07034190
No. Fabricante GSC-143-Z
Precio6.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de tornillos de fijación Serie GSC - Serie GSC, una pieza - Rígido, Acero - ASTM A108, Simple, 1.4375 pulg. D.I., 2.2500 pulg. D.E., 0.7500 pulg. Ancho
Artículo MI #07034190
No. Fabricante GSC-143-Z
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
Su precio$6.52/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.4375 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.2500 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    3/8-16 x 3/8
  • Peso
    0.45523 lb
  • Ancho
    0.7500 pulg.

Detalles

  • Construcción
    Sólido
  • Finalizar
    Zinc
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en zinc
  • Código de armonización
    8487.90.0080
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de catálogo del fabricante
    GSC-143-Z
  • Número de Upc del fabricante
    044861633410
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de fijación de hexágono interno
  • Material del tornillo
    Acero - ASTM F912
  • UPC_NO
    044861633410

Descripción general

Descripción del fabricante
GSC-143-Z COLLARÍN DE TORNILLO DE FIJACIÓN DE 1 7/16" DE DIÁMETRO INTERIOR,
  • Eficaz en ejes duros y blandos
  • Diseño de cuello rentable
  • Se instala fácilmente donde se requeriría un desmontaje importante
  • El revestimiento de zinc proporciona una resistencia moderada a la corrosión