Especificaciones
Dimensiones
- Peso0.26 lb
Detalles
- Conexión eléctricaDIN #43650A
- Tipo de interruptor de límiteSPDT
- Catálogo del fabricante
- Tipo de fuente de alimentación5A a 125 V CA
- Rango de presión25 - 150 psi
- Conexión del procesoRosca macho 1/4 NPT
- Tipo de productoInterruptores de presión
- Material del selloEPDM
- SerieCSP
- Tipo de interruptorPresostato - Compacto
- Rango de temperatura-20 a 176 °F
Descripción general
- Tamaño compacto
- Múltiples conexiones eléctricas
- SPDT o SPST
- Preajuste de fábrica o ajustable en campo
- 3-7 psi a 25-150 psi