Motion
VSS8-4-FIG-D-3VZR

SMC CORP OF AMERICA
VSS8-4-FIG-D-3VZR

VÁLVULA, ISO
Artículo MI #07048612
No. Fabricante VSS8-4-FIG-D-3VZR
Precio188.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VSS8-4-FIG-D-3VZR

VÁLVULA, ISO
Artículo MI #07048612
No. Fabricante VSS8-4-FIG-D-3VZR
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
Precio188.50 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    1 Cv
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    3 (Centro de presión)
  • Número de solenoides
    Doble
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Material del sello
    Metal
  • Serie
    VSS
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
VSS8-4-FIG-D-3VZR VÁLVULA, ISO
  • VSR/S8-4 (tamaño 01) cumple la norma ISO 15407-2
  • Acomoda el envolvente IP65
  • Gran capacidad: caudal 1000L/min (ANR); tamaño de accionamiento del cilindro ø100
  • Peso ligero (posición 3 ): 0.26kg

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"