Especificaciones
Dimensiones
- Espaciado del deflector2.000 pulg.
- Diámetro del tubo de refrigeración0.250 pulg.
- Tamaño del puerto de drenaje0.375 NPT
- Espaciado entre orificios de montaje3.24 pulg.
- Longitud total39.12 pulg.
- Tamaño del puerto - Lado del cotiloNPT 1.000
- Tamaño del puerto - Lado del tuboNPT 0.750
- Diámetro del cotilo3.13 pulg.
- Peso35.00 lb
Detalles
- Material del deflectorAcero inoxidable
- Material del bonete finalAcero inoxidable
- Caudal - Lado del cotilo20 gpm
- Caudal - Lado del tuboDe 3.5 a 24.0 gpm
- Material de la juntaHypalon
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento+300 °F
- Material del soporte de montajeAcero
- Número de pases4
- Junta del bonete de repuesto302-1016 Hypalon
- Soporte de pie de repuesto206-0035
- Reemplazo de cuatro pases de capó de entrada y salidaAcero inoxidable 206-0032
- Gorro de devolución de repuestoAcero inoxidable 206-0033
- Ánodo de zinc de repuesto301-0004
- SerieSTC
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Material de los tubosAcero inoxidable
Descripción general
- Hoja de datos generada por ordenador disponible para cualquier aplicación
- Construcción en acero o acero inoxidable.
- Presión de funcionamiento para tubos de 150 PSI
- Presión de funcionamiento para la carcasa 300 PSI.
- Temperatura de funcionamiento 300 °F.
- Se puede personalizar para adaptarse a cualquier aplicación.
- Refrigeración: sistemas de potencia de fluido, trituradoras de rocas, prensas, cizallas, equipos de lubricación para maquinaria de papel, transmisiones de engranajes, transmisiones marinas, etc.
- Como opción, disponible en código ASME y certificado