Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamientoCJ65
- Grosor del elemento26.00 mm
- Máx. desalineación paralelaDe 0.008 a 0.027 pulg.
- Diámetro exterior135 mm
- Peso0.55 lb
Detalles
- ColorAmarillo
- Durómetro del elemento92 Costa A
- Material del elementoPoliuretano
- Tipo de elementoCentro abierto de araña
- Tipo de mordazaCurvado
- Número de catálogo del fabricante68514461454
- RPM Máx.4250 rpm
- Tipo de productoArañas y elementos de acoplamiento de mordaza
- SerieCJ
- Capacidad de par625 N-m