Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de entrada1.1250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricanteSSHB2063
- RPM máximas de salida39 rpm a 1750 rpm
- Par de salida máximo7250 pulg-lbs a 39 rpm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC182TC
- Relación44.81:1
- Factor de servicio1.0
- Altura de las dimensiones de envío12 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío18-1/2 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío18 pulg.
- Peso116 lb
Detalles
- Tipo de engranaje cónicoHelical
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Tipo de entradaAcoplamiento de cara en C
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante0250-59791
- Número de Upc del fabricante662961015457
- Potencia de entrada máxima4.8 hp a 1750 rpm
- Tipo de salidaHubLoc®
- EstiloFC
Descripción general
- 93% a 95% de eficiencia - Potencia nominal de hasta 20HP
- Carcasa de acero inoxidable 316 pulido a máquina
- Compatible con HACCP y certificado BISSC
- Lubricado en fábrica con lubricante sintético apto para alimentos - USDA H33