Especificaciones
Dimensiones
- Carga axial432 kN
- Cara Diámetro108 mm
- Exterior Diámetro120 mm
- Ancho general16 mm
- Rosca TamañoM90 X 2.0
Detalles
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridadMBA-18
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero al carbono
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete
- SerieKMM
- Dirección de roscaMano derecha