Motion
GK0011BL/8H

SALISBURY
GK0011BL/8H

Guantes aislantes eléctricos/de línea - Tamaño 8-1/2, Tipo II SALCOR®, Puño recto, 11 pulg. Largo, Número de clase: 00
Artículo MI #07049490
No. Fabricante GK0011BL/8H
Precio311.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SALISBURY
GK0011BL/8H

Guantes aislantes eléctricos/de línea - Tamaño 8-1/2, Tipo II SALCOR®, Puño recto, 11 pulg. Largo, Número de clase: 00
Artículo MI #07049490
No. Fabricante GK0011BL/8H
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
Precio311.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    8-1/2
  • Longitud  
    11 pulg.

Detalles

  • Voltaje máximo de uso de CA
    500 V
  • Voltaje de prueba de CA
    2500 V
  • Número de clase
    00
  • Color
    Azul
  • Tipo de manguito
    Recto
  • Material
    SALCOR® de tipo II
  • Estándares cumplidos
    ASTM D120, IEC EN60903

Descripción general

Descripción del fabricante
GK0011BL8H

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo