Motion
KQ2H16-U03N
KQ2 ACCESORIO ONE-TOUCH con diámetro externo del tubo compatible de 16
Artículo MI #07049505
No. Fabricante KQ2H16-U03N
Price $9.91 /cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
KQ2 ACCESORIO ONE-TOUCH con diámetro externo del tubo compatible de 16
Artículo MI #07049505
No. Fabricante KQ2H16-U03N

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price 9.91 USD/cada inicio

Specifications

Dimensions

  • Compatible Tube Outer Diameter
    16 diameter

Details

  • Color
    White Body, Light Gray Release Button
  • Country of Origin
    SG
  • Fitting Shape
    Male Connector
  • ManufacturerName (description attribute)
    SMC
  • Seal
    None
  • Series
    KQ2

Overview

Mfr description
KQ2H16-U03N FITTING, MALE CONNECTOR
  • Accepts FEP, PFA, nylon, soft nylon, and polyurethane tubes
  • Fluid: air, water
  • Operating pressure range: -100kPa~1MPa
  • Release collar allows easy removal of tubing without causing damage to the tube
  • This product is not intended for use in potable water systems