Motion
RG-105H49-840M-W3000S

SYSTEM PLAST
RG-105H49-840M-W3000S

Ensamblaje de guía de raíl modular - Ensamblaje de módulo flexible con cuentas - Una sola hilera, Superficie rodante con cuentas, 1.3000 in de altura total, 1.9300 in de ancho total, 1.2600 in de longitud, 10.00 ft de ancho de chenilla
Artículo MI #07049642
No. Fabricante RG-105H49-840M-W3000S
Precio827.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
RG-105H49-840M-W3000S

Ensamblaje de guía de raíl modular - Ensamblaje de módulo flexible con cuentas - Una sola hilera, Superficie rodante con cuentas, 1.3000 in de altura total, 1.9300 in de ancho total, 1.2600 in de longitud, 10.00 ft de ancho de chenilla
Artículo MI #07049642
No. Fabricante RG-105H49-840M-W3000S
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
Precio827.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    49 mm / 1.93 pulg.
  • Longitud
    13.72 pulg.
  • Radio de curvatura mínimo
    9.84
  • Altura total
    1.9300 pulg.
  • Ancho general
    1.2600 pulg.
  • Altura de la superficie rodante
    1.3000 pulg.
  • Ancho de la vaina/canal
    1.1800 pulg.

Detalles

  • Material de las cuentas/rodillo
    Acetal
  • Dibujo CAD
  • Color
    Blanco
  • Aceptado por la FDA
    Sí
  • Grupo y clase
    Guías de cuentas y rodillos
  • Material de la guía
    Acetal
  • Superficie de enrollado de guía
    Con cuentas
  • Kit de hardware
    Tornillo de cabeza hexagonal de 5/16" (no incluido)
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    RG-105H49-840M-W3000S
  • Número de Upc del fabricante
    726166502904
  • Material
    Acero inoxidable
  • Temperatura máxima
    180 °F
  • Tipo de modelo
    Módulo/carril de rodillo flexible
  • Material del pasador
    Acetal
  • Línea de productos
    Productos de guía
  • Tipos de productos
    Pared de cuentas de canal de acero
  • Tipo de raíl
    Ensamblaje del módulo flexible con cuentas-Single Strand
  • Material del canal de la vaina
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
16655K 3 METROS DE LONGITUD
  • Guías de rodillo montadas con perfil de acero inoxidable. Diseñado para cajas y contenedores resistentes. Correas y espaciadores de poliamida reforzados. Rodillos y pasadores de acetal. Tornillos de acero inoxidable.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"