Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la base3.0000 pulg.
- Carga estática máxima1800 lb
- Longitud total7.3000 pulg.
Detalles
- AplicaciónSoporte para transportadores y maquinaria con almohadilla de vibración incorporada, superficie pulida y diseño sanitario.
- Material baseAcero inoxidable y caucho
- Tipo de niveladorAcero inoxidable
- Catálogo del fabricante
- Tipo de orificio de montajeSin orificios de retraso
- SerieSaniStar
- Articulación del vástago±4° Vástago articulado
- Material del vástagoAcero inoxidable
- Rosca del vástago5/8-11
- Cubierta de roscaIncluye cubierta de rosca