Motion
HFBFG10.0A2BPB

GLOBAL FILTER CORP
HFBFG10.0A2BPB

Cartucho plisado de alto flujo - Medios filtrantes de microvidrio, 10.00 μm, 20.00 pulg. de largo, 6.00 pulg. de diámetro, 50 psid
Artículo MI #07049955
No. Fabricante HFBFG10.0A2BPB
Precio329.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GLOBAL FILTER CORP
HFBFG10.0A2BPB

Cartucho plisado de alto flujo - Medios filtrantes de microvidrio, 10.00 μm, 20.00 pulg. de largo, 6.00 pulg. de diámetro, 50 psid
Artículo MI #07049955
No. Fabricante HFBFG10.0A2BPB
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
Precio329.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cartucho
    6.00 pulg.
  • Longitud del cartucho
    20.00 pulg.

Detalles

  • Tipo de cartucho
    Plegado - Alto flujo
  • Material central del núcleo
    Polipropileno
  • Diferencial de presión de cambio
    25 psid
  • Descripción Palabra clave
    Medios filtrantes de microvidrio
  • Presión diferencial
    50 psid
  • Material de la tapa del extremo
    Polipropileno
  • Material de membrana de medios filtrantes
    Microvidrio
  • Estilo de brida
    Anillo B
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima
    160 °F
  • Clasificación de micras
    10.00 μm
  • Material de la junta tórica
    Buna
  • Material de compensación del soporte exterior
    Polipropileno
  • Retención
    Absoluto
  • Material de medios de soporte
    Poliéster
  • Aplicaciones típicas
    aminas, cosméticos, agua desionizada, productos químicos finos, alimentos y bebidas, agua de proceso, agua producida, prelimpieza de membrana de O.R., agua residual

Descripción general

Descripción del fabricante
HFBFG10.0A2BPB INSERTO DEL FILTRO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"