Motion
ASN22-610-316

Rollon
ASN22-610-316

Carril telescópico estirado en frío: riel de 22 mm, carrera: 316 mm, 610 mm de largo
Artículo MI #07050036
No. Fabricante ASN22-610-316
Precio754.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rollon
ASN22-610-316

Carril telescópico estirado en frío: riel de 22 mm, carrera: 316 mm, 610 mm de largo
Artículo MI #07050036
No. Fabricante ASN22-610-316
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
Precio754.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    610 mm
  • Tamaño del raíl
    22 mm
  • Accidente cerebrovascular
    316 mm
  • Peso
    1.77144 lb

Detalles

  • Anticorrosión
    Sí
  • Capacidad de carga estática axial
    1584 N
  • Extensión
    50 %
  • Carreras endurecidas
    Sí
  • Capacidad de momento
    32.3 N-m, 327 N-m, 467 N-m
  • Temperatura de funcionamiento
    -30°C/+170 °C
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo de perfil
    Extracción en frío
  • Capacidad de carga estática radial
    2262 N
  • Estilo de raíl
    Riel telescópico
  • Tipo de control deslizante
    Bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
ASN22-610-316, CARRIL TELESCÓPICO TAMAÑO 22
  • Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo