Especificaciones
Dimensiones
- Longitud1170 mm
- Tamaño del raíl28 mm
- Accidente cerebrovascular601 mm
- Peso5.19948 lb
Detalles
- AnticorrosiónSí
- Capacidad de carga estática axial5507 N
- Extensión50 %
- Carreras endurecidasSí
- Capacidad de momento161.1 N-m, 2175 N-m, 3108 N-m
- Temperatura de funcionamiento-30°C/+170 °C
- Cantidad del paquete1
- Tipo de perfilExtracción en frío
- Capacidad de carga estática radial7868 N
- Estilo de raílRiel telescópico
- Tipo de control deslizanteBolas
Descripción general
- Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto