Especificaciones
Dimensiones
- Longitud690 mm
- Tamaño del raíl28 mm
- Accidente cerebrovascular358 mm
- Peso3.06636 lb
Detalles
- AnticorrosiónSí
- Capacidad de carga estática axial3141 N
- Extensión50 %
- Carreras endurecidasSí
- Capacidad de momento1050 N-m, 735 N-m, 93.6 N-m
- Temperatura de funcionamiento-30°C/+170 °C
- Cantidad del paquete1
- Tipo de perfilExtracción en frío
- Capacidad de carga estática radial4487 N
- Estilo de raílRiel telescópico
- Tipo de control deslizanteBolas
Descripción general
- Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto