Motion
ASN35-1330-683

Rollon
ASN35-1330-683

Carril telescópico estirado en frío: riel de 35 mm, carrera: 683 mm, 1330 mm de largo
Artículo MI #07050052
No. Fabricante ASN35-1330-683
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rollon
ASN35-1330-683

Carril telescópico estirado en frío: riel de 35 mm, carrera: 683 mm, 1330 mm de largo
Artículo MI #07050052
No. Fabricante ASN35-1330-683
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    1330 mm
  • Tamaño del raíl
    35 mm
  • Accidente cerebrovascular
    683 mm
  • Peso
    8.9243 lb

Detalles

  • Anticorrosión
    Sí
  • Capacidad de carga estática axial
    8107 N
  • Extensión
    50 %
  • Carreras endurecidas
    Sí
  • Capacidad de momento
    234.3 N-m, 3640 N-m, 5200 N-m
  • Temperatura de funcionamiento
    -30°C/+170 °C
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo de perfil
    Extracción en frío
  • Capacidad de carga estática radial
    11582 N
  • Estilo de raíl
    Riel telescópico
  • Tipo de control deslizante
    Bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
ASN35-1330-683, CARRIL TELESCÓPICO TAMAÑO 35
  • Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo