Especificaciones
Dimensiones
- Longitud1490 mm
- Tamaño del raíl35 mm
- Accidente cerebrovascular759 mm
- Peso9.9979 lb
Detalles
- AnticorrosiónSí
- Capacidad de carga estática axial9282 N
- Extensión50 %
- Carreras endurecidasSí
- Capacidad de momento264.8 N-m, 4650 N-m, 6643 N-m
- Temperatura de funcionamiento-30°C/+170 °C
- Cantidad del paquete1
- Tipo de perfilExtracción en frío
- Capacidad de carga estática radial13260 N
- Estilo de raílRiel telescópico
- Tipo de control deslizanteBolas
Descripción general
- Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto