Especificaciones
Dimensiones
- Longitud850 mm
- Tamaño del raíl35 mm
- Accidente cerebrovascular443 mm
- Peso5.7035 lb
Detalles
- AnticorrosiónSí
- Capacidad de carga estática axial4966 N
- Extensión50 %
- Carreras endurecidasSí
- Capacidad de momento1435 N-m, 147.1 N-m, 2050 N-m
- Temperatura de funcionamiento-30°C/+170 °C
- Cantidad del paquete1
- Tipo de perfilExtracción en frío
- Capacidad de carga estática radial7095 N
- Estilo de raílRiel telescópico
- Tipo de control deslizanteBolas
Descripción general
- Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto