Motion
ASN43-530-278

Rollon
ASN43-530-278

Carril telescópico estirado en frío: riel de 43 mm, carrera: 278 mm, 530 mm de largo
Artículo MI #07050067
No. Fabricante ASN43-530-278
Precio727.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rollon
ASN43-530-278

Carril telescópico estirado en frío: riel de 43 mm, carrera: 278 mm, 530 mm de largo
Artículo MI #07050067
No. Fabricante ASN43-530-278
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
Precio727.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    530 mm
  • Tamaño del raíl
    43 mm
  • Accidente cerebrovascular
    278 mm
  • Peso
    6.1215 lb

Detalles

  • Anticorrosión
  • Capacidad de carga estática axial
    4227 N
  • Extensión
    50 %
  • Carreras endurecidas
  • Capacidad de momento
    1088 N-m, 182.4 N-m, 762 N-m
  • Temperatura de funcionamiento
    -30°C/+170 °C
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo de perfil
    Extracción en frío
  • Capacidad de carga estática radial
    6039 N
  • Estilo de raíl
    Riel telescópico
  • Tipo de control deslizante
    Bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
ASN43-530-278, CARRIL TELESCÓPICO TAMAÑO 43
  • Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo