Especificaciones
Dimensiones
- Longitud850 mm
- Tamaño del raíl43 mm
- Accidente cerebrovascular433 mm
- Peso9.8175 lb
Detalles
- AnticorrosiónSí
- Capacidad de carga estática axial7431 N
- Extensión50 %
- Carreras endurecidasSí
- Capacidad de momento2119 N-m, 3027 N-m, 304.2 N-m
- Temperatura de funcionamiento-30°C/+170 °C
- Cantidad del paquete1
- Tipo de perfilExtracción en frío
- Capacidad de carga estática radial10615 N
- Estilo de raílRiel telescópico
- Tipo de control deslizanteBolas
Descripción general
- Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto