Especificaciones
Dimensiones
- Longitud1170 mm
- Tamaño del raíl63 mm
- Accidente cerebrovascular613 mm
- Peso26.5122 lb
Detalles
- AnticorrosiónSí
- Capacidad de carga estática axial17048 N
- Extensión50 %
- Carreras endurecidasSí
- Capacidad de momento6754 N-m, 9648 N-m, 988.4 N-m
- Temperatura de funcionamiento-30°C/+170 °C
- Cantidad del paquete1
- Tipo de perfilExtracción en frío
- Capacidad de carga estática radial24354 N
- Estilo de raílRiel telescópico
- Tipo de control deslizanteBolas
Descripción general
- Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto