Motion
ASN63-1490-773

Rollon
ASN63-1490-773

Carril telescópico estirado en frío: riel de 63 mm, carrera: 773 mm, 1490 mm de largo
Artículo MI #07050074
No. Fabricante ASN63-1490-773
Precio2,963.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rollon
ASN63-1490-773

Carril telescópico estirado en frío: riel de 63 mm, carrera: 773 mm, 1490 mm de largo
Artículo MI #07050074
No. Fabricante ASN63-1490-773
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
Su precio$2,963.18/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    1490 mm
  • Tamaño del raíl
    63 mm
  • Accidente cerebrovascular
    773 mm
  • Peso
    33.7634 lb

Detalles

  • Anticorrosión
  • Capacidad de carga estática axial
    22608 N
  • Extensión
    50 %
  • Carreras endurecidas
  • Capacidad de momento
    11368 N-m, 1282.4 N-m, 16240 N-m
  • Temperatura de funcionamiento
    -30°C/+170 °C
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo de perfil
    Extracción en frío
  • Capacidad de carga estática radial
    32297 N
  • Estilo de raíl
    Riel telescópico
  • Tipo de control deslizante
    Bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
ASN63-1490-773, CARRIL TELESCÓPICO TAMAÑO 63
  • Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo