Especificaciones
Dimensiones
- Longitud1650 mm
- Tamaño del raíl63 mm
- Accidente cerebrovascular853 mm
- Peso37.389 lb
Detalles
- AnticorrosiónSí
- Capacidad de carga estática axial25394 N
- Extensión50 %
- Carreras endurecidasSí
- Capacidad de momento14123 N-m, 1429.4 N-m, 20176 N-m
- Temperatura de funcionamiento-30°C/+170 °C
- Cantidad del paquete1
- Tipo de perfilExtracción en frío
- Capacidad de carga estática radial36277 N
- Estilo de raílRiel telescópico
- Tipo de control deslizanteBolas
Descripción general
- Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto