Especificaciones
Dimensiones
- Longitud1810 mm
- Tamaño del raíl63 mm
- Accidente cerebrovascular933 mm
- Peso41.0146 lb
Detalles
- AnticorrosiónSí
- Capacidad de carga estática axial28182 N
- Extensión50 %
- Carreras endurecidasSí
- Capacidad de momento1576.3 N-m, 17177 N-m, 24539 N-m
- Temperatura de funcionamiento-30°C/+170 °C
- Cantidad del paquete1
- Tipo de perfilExtracción en frío
- Capacidad de carga estática radial40261 N
- Estilo de raílRiel telescópico
- Tipo de control deslizanteBolas
Descripción general
- Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto