Especificaciones
Dimensiones
- Longitud1970 mm
- Tamaño del raíl63 mm
- Accidente cerebrovascular1013 mm
- Peso44.6402 lb
Detalles
- AnticorrosiónSí
- Capacidad de carga estática axial30973 N
- Extensión50 %
- Carreras endurecidasSí
- Capacidad de momento1723.3 N-m, 20530 N-m, 29328 N-m
- Temperatura de funcionamiento-30°C/+170 °C
- Cantidad del paquete1
- Tipo de perfilExtracción en frío
- Capacidad de carga estática radial44247 N
- Estilo de raílRiel telescópico
- Tipo de control deslizanteBolas
Descripción general
- Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto