Especificaciones
Dimensiones
- Longitud770 mm
- Tamaño del raíl63 mm
- Accidente cerebrovascular413 mm
- Peso17.4482 lb
Detalles
- AnticorrosiónSí
- Capacidad de carga estática axial10142 N
- Extensión50 %
- Carreras endurecidasSí
- Capacidad de momento2666 N-m, 3808 N-m, 621 N-m
- Temperatura de funcionamiento-30°C/+170 °C
- Cantidad del paquete1
- Tipo de perfilExtracción en frío
- Capacidad de carga estática radial14489 N
- Estilo de raílRiel telescópico
- Tipo de control deslizanteBolas
Descripción general
- Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto