Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro nominal43 mm
- Longitud total190 mm
- Peso2.09 lb
Detalles
- Aceleración15 m/s2
- Capacidad de carga estática axial2215 N
- Capacidad de carga dinámica14675 N
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Capacidad de momento108.6 N-m, 313.5 N-m, 43.6 N-m
- Temperatura de funcionamiento-20°C/+120 °C
- Cantidad del paquete1
- Capacidad de carga estática radial6540 N
- Estilo de raílRiel compacto
- Velocidad7 m/s
Descripción general
- Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto