Motion
CRA63-2ZR

Rollon
CRA63-2ZR

Componente de riel guiado por leva - Serie CRA, Rodillo, Tamaño de riel de 63 mm
Artículo MI #07050099
No. Fabricante CRA63-2ZR
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rollon
CRA63-2ZR

Componente de riel guiado por leva - Serie CRA, Rodillo, Tamaño de riel de 63 mm
Artículo MI #07050099
No. Fabricante CRA63-2ZR
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del raíl
    63 mm
  • Peso
    0.418 lb

Detalles

  • Aceleración
    20 m/s2
  • Tipo de componente
    Rodillo
  • Temperatura de funcionamiento
    -20°C/+120 °C
  • Capacidad de carga estática radial
    5775 N
  • Serie
    AIC
  • Velocidad
    9 m/s

Descripción general

Descripción del fabricante
CRA63-2ZR, RLR CON PIVOTE ECC, SELLADO
  • Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo