Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro nominal18 mm
- Longitud total100 mm
- Peso0.132 lb
Detalles
- Aceleración10 m/s2
- Capacidad de carga estática axial360 N
- Capacidad de carga dinámica1830 N
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Capacidad de momento2.8 N-m, 24.7 N-m, 9.4 N-m
- Temperatura de funcionamiento-20°C/+120 °C
- Cantidad del paquete1
- Capacidad de carga estática radial975 N
- Estilo de raílRiel compacto
- Velocidad3 m/s
Descripción general
- Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto