Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro nominal18 mm
- Longitud total60 mm
- Peso0.088 lb
Detalles
- Aceleración10 m/s2
- Capacidad de carga estática axial260 N
- Capacidad de carga dinámica1530 N
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Capacidad de momento1.5 N-m, 4.7 N-m, 8.2 N-m
- Temperatura de funcionamiento-20°C/+120 °C
- Cantidad del paquete1
- Capacidad de carga estática radial820 N
- Estilo de raílRiel compacto
- Velocidad3 m/s
Descripción general
- Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto