Motion
CSW63-345-2ZR-B-U

Rollon
CSW63-345-2ZR-B-U

Riel de carruaje en forma de U guiado por leva - Diámetro nominal: 63 mm, longitud total: 345 mm
Artículo MI #07050124
No. Fabricante CSW63-345-2ZR-B-U
Precio1,747.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rollon
CSW63-345-2ZR-B-U

Riel de carruaje en forma de U guiado por leva - Diámetro nominal: 63 mm, longitud total: 345 mm
Artículo MI #07050124
No. Fabricante CSW63-345-2ZR-B-U
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
Precio1,747.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro nominal
    63 mm
  • Longitud total
    345 mm
  • Peso
    2.222 lb

Detalles

  • Aceleración
    20 m/s2
  • Capacidad de carga estática axial
    10000 N
  • Capacidad de carga dinámica
    36600 N
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Capacidad de momento
    1100 N-m, 1830 N-m, 350 N-m, 689 N-m
  • Temperatura de funcionamiento
    -20°C/+120 °C
  • Cantidad del paquete
    1
  • Capacidad de carga estática radial
    15000 N
  • Estilo de raíl
    Riel compacto
  • Velocidad
    9 m/s

Descripción general

Descripción del fabricante
CSW63-345-2ZR-B-U, DESLIZADOR 6 RLR, SELLADO
  • Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo